ADVANCE TABCO DRKR-36 Bar Drink Rail, 36 X 8 X 3/4 inch Size

På lager
Vare: CD7QWE Modell: DRKR-36

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Speed ​​Rail

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)20.32

Produktdetaljer:

Advance Tabco DRKR-36 bardrinkskinne er festet til baren for å skape et rom for tilberedning og skjenking av drinker. Eventuelle drypp eller søl samles opp i spytteskinnens kanal for enkel opprydding samtidig som treoverflater forhindres fra å bli skadet av væske.

Egenskaper:

  • Advance Tabco DRKR-36 bardrinkskinne har en perforert avtagbar rist som gjør det enkelt å rengjøre.
  • Den har et 1-tommers avløp med en 1/8-tommers FPT-utløpsport på høyre side for drenering av søl samlet i kanalen.
  • Denne drikkeskinnen beskytter undersiden av treunderlaget.

Kompatibelt tilbehør:

  • Advance Tabco Innvendig hjørnefyller: Det er en innvendig 90 graders hjørnefyller for DRKR-36 drinkbarskinnen for å dekke innerhjørner.
  • Advance Tabco Utvendig hjørnefyll: Det er en utvendig 90 graders hjørnefyller for DRKR-36 drinkbarskinnen for å dekke ytre hjørner.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er Advance Tabco DRKR-36 bar drikkeskinne korrosjonsbestandig?

A. Ja, denne bardrinkskinnen har en rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO DRKC-45-IC Drikkeskinne, innvendig hjørnefyll, for 45 graders hjørne | CD7QVW DRKC-45-IC4 536 NOK
ADVANCE TABCO DRKC-45-OC Drikkeskinne, utvendig hjørnefyll, for 135 graders hjørne | CD7QVX DRKC-45-OC4 536 NOK
ADVANCE TABCO DRKC-90-IC Drikkeskinne, innvendig hjørnefyll, for 90 graders hjørne | CD7QVY DRKC-90-IC4 536 NOK
ADVANCE TABCO DRKC-90-OC Drikkeskinne, utvendig hjørnefyll, for 90 graders hjørne | CD7QVZ DRKC-90-OC4 536 NOK
ADVANCE TABCO DRKR-12 Bar Drikkestang, 12 X 8 X 3/4 tomme Størrelse | CD7QWA DRKR-122 431 NOK
ADVANCE TABCO DRKR-18 Bar Drikkestang, 18 X 8 X 3/4 tomme Størrelse | CD7QWB DRKR-182 706 NOK
ADVANCE TABCO DRKR-24 Bar Drikkestang, 24 X 8 X 3/4 tomme Størrelse | CD7QWC DRKR-242 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO DRKR-36 Bar Drink Rail, 36 X 8 X 3/4 inch Size
3 633 NOK / enhet