ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF4FJN 8UTK1

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Vaskerom med høyre avløpsbrettgulv

På lager
Vare: AF4FJN Modell: 9-41-24-24RKryssreferanse: 8UTK1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med høyre avløpskort
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse24 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde42 "
Total lengde54 "
Samlet bredde31 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-1-24-24R Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF4LHZ 9AD05 9-1-24-24R16 "x 20"46 "27 "41 542 NOK
ADVANCE TABCO 9-1-24-18R Regaline Vask, 1-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NNF 9-1-24-18R---26 468 NOK
ADVANCE TABCO 9-1-24-36R Regaline Vask, 1-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NNJ 9-1-24-36R---29 114 NOK
ADVANCE TABCO 9-21-20-18R Regaline vask, 1-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NNV 9-21-20-18R---28 384 NOK
ADVANCE TABCO 9-21-20-24R Regaline Vask, 1-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NNY 9-21-20-24R---28 685 NOK
ADVANCE TABCO 9-21-20-36R Regaline vask, 1-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPB 9-21-20-36R---29 355 NOK
ADVANCE TABCO 9-41-24-36R Regaline Vask, 1-Kpt., Høyre, 24 Tommer F-To-B X 24 Tommer | CD7NRB 9-41-24-36R---35 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R Vaskerom med høyre avløpsbrettgulv
53 750 NOK / enhet