Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 9235-18-08 Hydraulisk slangeadapter, 18.00 mm x 1/2 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn, metrisk x NPT | CN8BYY 55DU56

ADAPT-ALL 9235-18-08 Hydraulisk slangeadapter, 18.00 mm x 1/2 tommers tilpasningsstørrelse, hann x hunn, metrisk x NPT

På lager
Vare: CN8BYY Modell: 9235-18-08Kryssreferanse: 55DU56
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADAPT-ALL 9044-2020 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hunn x hunn, BSPT x NPT | CN8BUJ 55DT92 9044-20201 041 NOK
ADAPT-ALL 9037-2020 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hunn x hann, BSPP x NPT, stiv | CN8BUK 55DT78 9037-2020859NOK
ADAPT-ALL 9035-2020 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hann x hunn, BSPP x NPT, stiv | CN8BUL 55DT64 9035-2020829NOK
ADAPT-ALL 9240-2020 Hydraulikkslangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers monteringsstørrelse, hann x hunn, JIC x BSPP, svingbar | CN8BUM 55DU87 9240-20201 531 NOK
ADAPT-ALL 9000-2020 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hann x hann, BSPP x BSPP, stiv | CN8BUN 55DR38 9000-2020826NOK
ADAPT-ALL 9007-2020 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hann x hann, BSPP x NPT, stiv | CN8BUP 55DR61 9007-2020773NOK
ADAPT-ALL 9064-2020 Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers monteringsstørrelse, hann x hann, JIC x BSPT, stiv | CN8BUQ 55DU13 9064-20202 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 9235-18-08 Hydraulisk slangeadapter, 18.00 mm x 1/2 tommers tilpasningsstørrelse, hann x hunn, metrisk x NPT
357NOK / enhet