Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Temperaturkalibreringssett Beige | AF6MVA 19YN81

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Temperaturkalibreringssett Beige

På lager
Vare: AF6MVA Modell: 1070010636Kryssreferanse: 19YN81
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
6 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturkalibreringssett
FARGEBeige
FinishGlatt
MaterialeAluminium og plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8423900080

Produktdetaljer:

This temperature calibration kit for the PMB Moisture Analyser can be used to help calibrate the temperature sensor. The kit comes with a case and a device to hold the sensor in the optimum position.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT 1070010636 Temperaturkalibreringssett Beige
6 831 NOK / enhet