Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY SENSOR SWITCH WSX WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White | AF7DCF 20VE43

ACUITY SENSOR SWITCH WSX WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White

På lager
Vare: AF7DCF Modell: WSX WHKryssreferanse: 20VE43

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeleggssensor
FARGEHvit
Dekning2000 sq ft.
InstallasjonstypeWall
Sensor TypePassiv infrarød
TidsforsinkelseJusterbar
Timer Range30 sek. til 30 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEDekningSakSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelPris
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL IV Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter | AA7JUF 16A718 WSX NL IV120 / 277 VACElfenbein2025 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 30 min.180 Degrees1 392 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL WH Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter | AA7JUG 16A719 WSX NL WH120 / 277 VACHvit2025 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 30 min.180 Degrees1 392 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 10 Occupancy Sensor Pir 2463 Sq. Føtter | AE8LNH 6DXD7 CM 1012/24 XNUMX VDCHvit2463 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 286 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 6 Occupancy Sensor Pir 2800 Sq. Føtter | AE8LNJ 6DXD8 CM 612/24 XNUMX VDCHvit2800 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 518 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 9 Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AE8LNK 6DXD9 CM 912/24 XNUMX VDCHvit452 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 379 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 10 Occupancy Sensor Dual 2463 Sq. Føtter | AE8LNL 6DXE0 CM PDT 1012/24 XNUMX VDCHvit2463 sq ft.Dual Tech. BeleggingssensorPassiv infrarød / mikrofoniskAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 649 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 9 Occupancy Sensor Dual 452 Sq. Føtter | AE8LNM 6DXE1 CM PDT 912/24 XNUMX VDCHvit452 sq ft.Dual Tech. BeleggingssensorPassiv infrarød / mikrofoniskAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH WSX WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White
1 082 NOK / enhet