ACUITY LITHONIA VAP 232 WD Parkeringsgarasjearmatur T8 78w 120-277v | AE8MWV 6ECL4

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Parkeringsgarasjearmatur T8 78w 120-277v

På lager
Vare: AE8MWV Modell: VAP 232 WDKryssreferanse: 6ECL4

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParkeringshus Fixture
Omgivelsestemp. Område-22 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk øyeblikkelig start
ArmaturtypeParkerings garasje
Armatureffekt78W
Høyde4.125 "
HusfinishFjern
Housing Materialpolykarbonat
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeT8
Lampe watt32
Lengde54.75 "
Lens Typepolykarbonat
Monteringoverflaten
Foreslått lampenummer3 30VKXNUMX
Spenning120 til 277
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangedempning (65 psi)
    • Spesielle funksjoner: T8 Architectural Rough Service Fixture med bred distribusjon

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Parkeringsgarasjearmatur T8 78w 120-277v
3 324 NOK / enhet