ACUITY LITHONIA TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W | AC9TTJ 3JWK9

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W

Vare: AC9TTJ Modell: TXD 400MP A23 TB SCWA LPIKryssreferanse: 3JWK9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Low Bay -inventar
Omgivelsestemp. Område-22 til 104 grader F
BallasthusStøpt aluminium
ForkoblingstypeSuper konstant watt autotransformator
Kan dimmes / ikke kan dimmesNei
ArmaturtypeHID Low Bay
Armatureffekt452
Høyde22 "
BoligfargeHvit
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe inkludertJa
LampetypeMH
Lampe watt400
Lengde23 "
Lens MaterialAkryl
Lens TypeAkryl
LysfordelingWide
KampkodeJ
Monteringshøyde18 til 25 fot
Monteringsstedsuspendert
MonteringstypeAnheng Skjøteboks
Antall pærer1
ReflektormaterialeAluminium
Reflektortypevedlagt
Sokkeltypebeskyttet
Plass til Mtg. Høydeforhold1.7
StarttypeBeskyttet pulsstart
Foreslått lampenummer6XV25
typenKomplett enhet Low Bay lukket reflektor
Spenning120 til 277
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.09
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)59.44
HS kode9405406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Protected Pulse Start

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W