ACUITY LITHONIA TFR 400S TA TB PER LPI flomlys med lampe | AD3CUA 3YA66

LITHONIA LIGHTING TFR 400S TA TB PER LPI Lyskaster Med Lampe

Vare: AD3CUA Modell: TFR 400S TA TB PER LPIKryssreferanse: 3YA66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiddels flomlys
Dybde10.75 "
Armatureffekt400
Høyde12.75 "
HusfinishBronse
Housing MaterialStøpt aluminium
IP Rating65
LampetypeHøytrykksnatrium
LysfordelingHoriz. 7 x 6
MonteringÅk av stål
SokkeltypeMogul
Spenning120 til 277V
Bredde17.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.26
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode9405408000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / lampe ikke inkludert (lampe inkludert)
    • Spesielle egenskaper: Fotocellekontakt, våt plassering

Produktvarianter

ProduktModellDybdeArmatureffektHøydeLampetypeLysfordelingBreddePris
ACUITY LITHONIA TFR 250S RC TB LPI Flomlys 250 W Hps | AC9EVK 3GA92 TFR 250S RC TB LPI10.75 "25012.38 "HøytrykksnatriumHoriz. 5 x 517.38 "5 822 NOK
ACUITY LITHONIA TFR 400S RC TB LPI Flomlys 400 W Hps | AC9EVL 3GA97 TFR 400S RC TB LPI10.75 "40012.75 "HøytrykksnatriumHoriz. 5 x 517.62 "6 281 NOK
ACUITY LITHONIA TFR 400M RC TB SCWA LPI Flomlys 400w Metal Halide 120 Til 277 | AC9TXF 3JXC2 TFR 400M RC TB SCWA LPI10.75 "40012.75 "Metal HalideHoriz. 5 x 517.62 "5 906 NOK
ACUITY LITHONIA TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Flomlys 400w Metal Halide 120 Til 277 | AC9TXH 3JXC4 TFR 400M TA TB SCWA PER LPI10.75 "40012.75 "Metal HalideHoriz. 7 x 617.62 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA TFL 400S RA2 TB LPI flomlys skjult med lampe | AD7FGP 4EA37 TFL 400S RA2 TB LPI6.125 "40016.125 "HøytrykksnatriumHoriz. 7 x 615.75 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFR 400S TA TB PER LPI Lyskaster Med Lampe