Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA T20-190 Brakettmontering | AD7FGM 4EA34

LITHONIA LIGHTING T20-190 Brakett Montering

På lager
Vare: AD7FGM Modell: T20-190Kryssreferanse: 4EA34
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
2 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Fixture Tilbehør
Høyde2.875 "
Lengde14.75 "
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9405994090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Stål-, stang- eller tappefeste

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdetypenBreddePris
ACUITY LITHONIA GP20A U Sportslysreflektor | AC8YJX 3EU45 GP20A U31.5 "--21.5 "297NOK
ACUITY LITHONIA HC3P L5-15P Krok/plugg/ledning 120 V | AC8YJY 3EU50 HC3P L5-15P--Armaturmontering krokledning og pluggsett-660NOK
ACUITY LITHONIA HKM Hook Hanne Hid Fixture | AC8YKC 3EU55 HKM--Mannlig krok-159NOK
ACUITY LITHONIA LPM Loop Hanne Hid Fixture | AC8YXQ 3EY16 BPM--Mannlig krok-149NOK
ACUITY LITHONIA SCK Sikkerhet for kjedefester | AC9EVH 3GA70 SCK--60 "sikkerhetskjedesett-684NOK
ACUITY LITHONIA WBD04 Brakettmontering | AD7FGL 4EA33 WBD045"4"-2"967NOK
ACUITY LITHONIA RPD04 U Brakettmontering | AD7FGN 4EA35 RPD04 U5"4"-2"1 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING T20-190 Brakett Montering
2 505 NOK / enhet