Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA SPODMR WR WH Trådløs veggbryter 1-polet av/på Hvit | AG2AFG 30ZX10

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH Trådløs Veggbryter 1-polet På/av Hvit

På lager
Vare: AG2AFG Modell: SPODMR WR WHKryssreferanse: 30ZX10

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs veggbryter
amps1
Forsterker AC1
FARGEHvit
KommunikasjonsmetodeRF
Klassestandard
InstallasjonstypeVeggbryterboks
Nominell HP1/4
Stilrocker
Bytt handlingAuto på (standard) eller manuell på
Bryterfunksjonberøre
Bytt stilrocker
Bytt Type1-polet
TidsforsinkelseHåndbok
Timer Range30 sek. til 30 min.
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.96
Skipets lengde (cm)4.14
Skipets bredde (cm)4.27
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Spenning AC (120 til 277)
    • Spesielle funksjoner: Utskiftbare strøm- og belastningsledninger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH Trådløs Veggbryter 1-polet På/av Hvit
1 590 NOK / enhet