Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 31 M3 2-ports Kabel Onepassoc2 277v 31 Fot | AE9PZU 6LFL3

LITHONIA LIGHTING OC2 277 12/3G 31 M3 2-ports kabel Onepassoc2 277v 31 fot

På lager
Vare: AE9PZU Modell: OC2 277 12/3G 31 M3Kryssreferanse: 6LFL3
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
2 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-porters kabel
Lengde372 "
typenFlytt, OnePass OC2
Spenning277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.54
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Splitter og kabelforlenger i en brukervennlig komponent, tre nr. 12 AWG ledere pluss en nr. 12 jord

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSpenningPris
ACUITY LITHONIA OC2 27712/3G 09 M10 2-ports kabel Onepassoc2 277v 9 fot | AE9PZQ 6LFL0 OC2 27712 / 3G 09 M10108 "2771 071 NOK
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 15 M5 2-ports Kabel Onepassoc2 277v 15 Fot | AE9PZR 6LFL1 OC2 277 12 / 3G 15 M5180 "2771 344 NOK
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/3G 25 M4 2-ports Kabel Onepassoc2 277v 25 Fot | AE9PZT 6LFL2 OC2 277 12 / 3G 25 M4300 "2771 849 NOK
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 09 M10 2-ports Kabel Onepassoc2 277v 9 Fot | AE9PZV 6LFL4 OC2 277 12 / 4G 09 M10108 "2771 206 NOK
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 15 M5 2-ports Kabel Onepassoc2 277v 15 Fot | AE9PZW 6LFL5 OC2 277 12 / 4G 15 M5180 "2771 543 NOK
ACUITY LITHONIA OC2 277 12/4G 25 M4 2-ports Kabel Onepassoc2 277v 25 Fot | AE9PZX 6LFL6 OC2 277 12 / 4G 25 M4300 "2772 135 NOK
ACUITY LITONIA OC2 480 12 / 2G 15 M5 2-port kabel Onepassoc2 480v 15 fot | AE9PZY 6LFL7 OC2 480 12 / 2G 15 M5180 "4801 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OC2 277 12/3G 31 M3 2-ports kabel Onepassoc2 277v 31 fot
2 156 NOK / enhet