ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v | AG2AAX 30YT50

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v

På lager
Vare: AG2AAX Modell: JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50KKryssreferanse: 30YT50

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED høy bukt
Farge Temp.5000K
SFI70
Høyde16.625 "
LED-erstatning for400W HPS / MH
Lengde22.375 "
LysfordelingWide
Lumen18,000
Lumens per watt95
Antall lysbjelker4
Vurdert liv100,000 hr.
Plass til Mtg. Høydeforhold1.20
Temp. Område-40 grader til 149 grader F
Spenning120/277
Garanti5 år.
Watts185
Bredde22.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)42.24
Skipets lengde (cm)56.85
Skipets bredde (cm)56.85
HS kode9405103000

Produktdetaljer:

Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED high bay gir en høyytelses LED-løsning i utilgivende klima og krevende områder. Denne fullstendig støpte armaturen tilbyr maksimal termisk ytelse av elektronikken samtidig som den tåler støv, fuktighet og luftbårne forurensninger for å opprettholde økte lysnivåer. Den henger fra åpne takstoler eller ekstra høye tak i en monteringshøyde på 40 til 60 fot. Dette lyset har generelt et veldig høyt lumenutbytte (18000 lumen) med en bred fordeling av lys over arbeidsområdet.

Egenskaper:

  • Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED er ideell for fullstendig å erstatte de konvensjonelle HID- og fluorescerende high bay-systemene.
  • Den er laget av aluminium for å tåle fuktighet, støv og kjemisk eksponering.
  • Dette IP65-klassifiserte aluminiumshuset bruker utstanset gummipakning for å beskytte mot støv og fuktighet.
  • Den har en TGIC herdet pulverlakk-finish med 1500 timers salt-/tåkevurdering.
  • Denne lysarmaturen har en presisjonsstøpt borosilikatglasslinse med en silikongummipakning for full overføring av lyset.
  • Den har en innebygd Bluetooth-beleggssensor med dimmende fotoceller for å endre innstillinger ved hjelp av VLP-appen.
  • Denne lysarmaturen er en A+-kompatibel armatur som er testet til 70 CRI (fargegjengivelsesindeks) ved 5000 K for konsistent fargeutseende og direkte kontrollkompatibilitet.
  • Den kan justeres med nLight AIR og andre skarphetskontroller for å maksimere besparelser og øke bærekraften.
  • Denne armaturen kan fungere ved temperaturer fra -40 til 149 grader F.

Kompatibelt tilbehør:

  • Wire Guards: Disse wire-beskyttelsene er festet til festepunktene forhåndsstøpte på det optiske huset for å beskytte linsen mot skade.
  • Tilstedeværelsessensorer: Disse sensorene kan kontrollere armaturet basert på bevegelse registrert i nærheten av armaturet.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • Design Lights Consortium (DLC)

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne Acuity Lithonia LED-høyden?

A.

  • Fjern den gamle armaturen og kontroller denne armaturen for skader.
  • Denne Acuity Lithonia LED-høyden har et 3/4-tommers NPS-gjenget nav, som tilbyr anheng, krok eller løkkemontering ved hjelp av passende tilbehør.
  • Koble armaturets ledninger til ledningsledningen og koble til serveringsdriverlinjene også.
  • Koble trådløse Xpoint-kontroller til Xpoint-nettverket.
  • Rengjør utsiden med en myk, ren klut.

Spørsmål. Hva er spenningsvurderingen til denne Acuity Lithonia LED-høyden?

A. Denne Acuity Lithonia LED-høydeplassen har en spenningsklassifisering på 120 til 277V. Den har også en driver for 0 - 10V dimming fra 100 % til 10 %.

Q. Hva er noen sikkerhetspunkter å huske på når du bruker denne Acuity Lithonia LED-høydeplassen?

A.

  • Strømmen bør slås av og enheten bør få avkjøles før installasjon / service.
  • Brukere bør bruke verneutstyr mens de håndterer denne armaturen.
  • Hold brennbare materialer unna armaturet.
  • Sørg for god ventilasjon.

Produktvarianter

ProduktModellLED-erstatning forLysfordelingLumenLumens per wattTemp. OmrådeSpenningWattsPris
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K400W HPS / MHSmal18,00095-40 grader til 149 grader F120/27718510 587 NOK
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347/480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHSmal18,00095-40 grader til 131 grader F347/48018310 617 NOK
ACUITY LITHONIA JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347/480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHWide18,00095-40 grader til 131 grader F347/48018310 587 NOK
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120/277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K6 Lampe LFLSmal24,00096-40 grader til 149 grader F120/27723811 960 NOK
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v | AG2ABA 30YT53 JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K6 Lampe LFLSmal24,00096-40 grader til 131 grader F347/48023615 904 NOK
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120/277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K6 Lampe LFLWide24,00096-40 grader til 149 grader F120/27723811 739 NOK
ACUITY LITHONIA JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347/480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K6 Lampe LFLWide24,00096-40 grader til 131 grader F347/48023615 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v
11 247 NOK / enhet