ACUITY LITHONIA FHE 632 ND 2/3 CS89 Wet Location Fixture T8 192w 120-277v | AD9VLA 4VDC5

LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 Wet Location Fixture T8 192w 120-277v

På lager
Vare: AD9VLA Modell: FHE 632 ND 2/3 CS89Kryssreferanse: 4VDC5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt lokasjonsarmatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde2
ForkoblingstypeElektronisk øyeblikkelig start
ArmaturtypeHøytrykksslange ned
Armatureffekt192W
Høyde6"
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Housing MaterialGlassfiber
IP Rating65, 66, 67
Lampe inkludertNei
Lampe Antall6
LampetypeT8
Lampe watt32
Lengde51.88 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate eller oppheng
Spenning120 til 277
Bredde14.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.41
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)133.35
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9405106020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangedempning (1300 psi)
    • Spesielle funksjoner: 6 fot hvit ledning, 16/3, ingen støpsel

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING FHE 632 ND 2/3 CS89 Wet Location Fixture T8 192w 120-277v
5 010 NOK / enhet