Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACORN 2563-020-002 Måleservomotorenhet med sete | AA9ZYJ 1KAA5

ACORN 2563-020-002 Servosmotormontering med sete

På lager
Vare: AA9ZYJ Modell: 2563-020-002Kryssreferanse: 1KAA5
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
1 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåle servomotor montering m / sete
typenToaletter og dusjer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8501104060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Acorn 2563-020-002 måleservomotorenhet med sete er ideell for presis måling og kontroll av væskestrømmen. Denne enheten integrerer en servomotormekanisme og en setekomponent, som muliggjør nøyaktige justeringer i væskesystemer. Den brukes i HVAC- og produksjonssektorene, der presis kontroll av væskestrømmen er avgjørende for operasjonell effektivitet og overholdelse av regelverk.

Egenskaper:

  • Denne enheten er egnet for bruk med flerbruker vaskefontener, sikkerhetstoaletter og sikkerhetsdusjer.
  • Den inkluderer viktige komponenter som (4) skruer med låseskiver, målemotorenhet, pilotåpningsplatefjær, pilotåpningsplateenhet, ventilseteenhet og vannmembran for å sikre bekvemmelighet og fullstendighet for installasjonen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Acorn 2563-020-002 måleservomotorenheten med sete?

A.

  • Sørg for et rent installasjonssted og slå av vanntilførselen.
  • Avinstaller eksisterende komponenter hvis aktuelt.
  • Plasser denne Acorn 2563-020-002-enheten sikkert.
  • Bruk medfølgende skruer for å feste enheten godt.
  • Koble til komponenter i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Slå på vanntilførselen til armaturet.
  • Aktiver armaturet for å teste servomotorens funksjonalitet.
  • Inspiser for lekkasjer og stram til koblinger om nødvendig.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne måleservomotorenheten?

A.

  • Før rengjøring, deaktiver vanntilførselen til armaturet.
  • Sørg for at enheten er koblet fra strømkilden for sikkerhets skyld.
  • Sjekk regelmessig for rusk og fjern det med en myk børste eller klut.
  • Om nødvendig, rengjør komponentene med et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel.
  • Inspiser for slitasje eller skade og skift ut skadede tetninger.
  • Påfør smøremiddel på bevegelige deler hvis anbefalt av produsenten.
  • Kontroller og rekalibrer servomotoren med jevne mellomrom for nøyaktig måling.
  • Undersøk elektriske koblinger for tetthet og korrosjon; rengjøre etter behov.
  • Etter vedlikehold, test sammenstillingen ved å aktivere fiksturen for å sikre riktig vannstrøm.
  • Inspiser installasjonsstedet for lekkasjer og stram til koblinger om nødvendig.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en måleservomotorenhet?

A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet med inventar, applikasjonsspesifikasjoner, størrelse, inkluderte komponenter, enkel installasjon, vannsparende funksjoner, holdbarhet og justerbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ACORN 2563-020-001 Måleservomotorenhet uten sete | AB9RDH 2EVY3 2563-020-001Måle servomotor montering uten sete1 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 2563-020-002 Servosmotormontering med sete
1 885 NOK / enhet