Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACORN 1895-012-000 Hannkontakt 1/4 tomme rør x 3/8 tomme Npt | AB9RCD 2EVR9

ACORN 1895-012-000 Mannskontakt 1/4 tommer rør x 3/8 tommer Npt

På lager
Vare: AB9RCD Modell: 1895-012-000Kryssreferanse: 2EVR9
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Størrelse1/4 "OD-rør x 3/8" NPT
typennylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 1895-012-000 Mannskontakt 1/4 tommer rør x 3/8 tommer Npt
37NOK / enhet