ACME ELECTRIC TB50A013F4 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/24V, 0.050 kVA, 2-polet primærblokk | CD7JAB

ACME ELECTRIC TB50A013F4 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/24V, 0.050 kVA, 2-polet primærblokk

Vare: CD7JAB Modell: TB50A013F4
523NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
AnleggInnkapslet
Strømningshastighet95 kvk
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde3.78 "
Lengde4.515 "
MaterialeCast Iron
MonteringstypeHjul, 4 bolter
Porttype1.0625-12 UN-2B SAE
Primær spenning240 x 480V
Sekundær spenning24V
Akseltypetaper
Speed582 RPM
moment~~POS=TRUNC485 Nm
Bredde3"

Produktdetaljer:

    • 240 X 480V primærspenning, 24V sekundærspenning, 50 og 75VA sekundære sikringsklemmer

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePrimær spenningSekundær spenningBreddePris
ACME ELECTRIC TB750B014F2 Industriell kontrolltransformator, 0.750 kVA, 2-polet primærblokk integrert montert | CD7BRR TB750B014F27.61 "6.005 "240 x 480V120 x 240V5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B013F4 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/24V, 0.350 kVA, 2-polet primærblokk | CD7HXP TB350B013F44.75 "5.775 "240 x 480V24V4.5 "2 025 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B008F4 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 0.350 kVA, 2-polet primærblokk | CD7HXQ TB350B008F44.75 "5.775 "220, 230, 240 X 440, 460, 480 V110 / 115 / 120V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B013C Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/24V, 0.350 kVA | CD7HXR TB350B013C4.75 "4.4 "240 x 480V24V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B014 Industriell kontrolltransformator, 0.350 kVA | CD7HXU TB350B0144.75 "3.97 "240 x 480V120 x 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B014F2 Industriell kontrolltransformator, 0.350 kVA, 2-polet primærblokk integrert montert | CD7HXV TB350B014F24.75 "5.345 "240 x 480V120 x 240V4.5 "1 431 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC TB5000F014 Industriell kontrolltransformator, 5 kVA | CD7HYG TB5000F01410 "7.5 "240 x 480V120 x 240V9"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC TB50A013F4 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/24V, 0.050 kVA, 2-polet primærblokk
523NOK / enhet