ACME ELECTRIC TB100A017F4 Industriell kontrolltransformator, 0.100 kVA, 2-polet primærblokk | CD7JHD

ACME ELECTRIC TB100A017F4 industriell kontrolltransformator, 0.100 kVA, 2-polet primærblokk

Vare: CD7JHD Modell: TB100A017F4
977NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
AnleggInnkapslet
Strømningshastighet95 kvk
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde4"
Lengde4.835 "
MaterialeCast Iron
MonteringstypeHjul, 4 bolter
Porttype1.0625-12 UN-2B SAE
Primær spenning550 / 575 / 600V
Sekundær spenning110 / 115 / 120V
Akseltypetaper
Speed383 RPM
moment~~POS=TRUNC705 Nm
Bredde3.38 "

Produktdetaljer:

    • 500/575/600V primærspenning, 110/115/120V sekundærspenning, 50 og 75VA sekundære sikringsklemmer

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePrimær spenningSekundær spenningBreddePris
ACME ELECTRIC TB350B007F4 Industriell kontrolltransformator, 208 til 600/85 til 130V, 0.350 kVA, 2-polet primærblokk | CD7HXM TB350B007F45.69 "6.015 "208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V5.25 "3 241 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B017C Industriell kontrolltransformator, 0.350 kVA | CD7HXY TB350B017C4.75 "4.4 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B017F4 Industriell kontrolltransformator, 0.350 kVA, 2-polet primærblokk | CD7HXZ TB350B017F44.75 "5.775 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V4.5 "1 827 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B017C Industriell kontrolltransformator, 0.500 kVA | CD7HZF TB500B017C6.11 "5.14 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B017F4 Industriell kontrolltransformator, 0.500 kVA, 2-polet primærblokk | CD7HZG TB500B017F46.11 "6.515 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V5.25 "2 152 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A017C Industriell kontrolltransformator, 0.050 kVA | CD7JAK TB50A017C3.78 "3.14 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V3"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A017F4 Industriell kontrolltransformator, 0.050 kVA, 2-polet primærblokk | CD7JAL TB50A017F43.78 "4.515 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V3"857NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC TB100A017F4 industriell kontrolltransformator, 0.100 kVA, 2-polet primærblokk
977NOK / enhet