ACME ELECTRIC T181217 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 1000VA, tøffe miljøer | BC9TBH

ACME ELECTRIC T181217 industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 1000VA, tøffe omgivelser

På lager
Vare: BC9TBH Modell: T181217

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
AnleggInnkapslet
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde13.1 "
Lengde7.13 "
Maks. Temp.55 grader C
MonteringstypeWall
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning240 x 480V
Sekundær spenning120V
Bredde10.31 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75

Produktdetaljer:

    • 240 X 480V Primærspenning, 120V Sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ACME ELECTRIC T181221 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 5000VA, tøffe miljøer | BC7PYA T18122113.85 "10.19 "13.25 "17 711 NOK
ACME ELECTRIC T181219 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 2000VA, tøffe miljøer | BC7RKK T18121914.77 "7.13 "10.31 "8 690 NOK
ACME ELECTRIC T181220 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 3000VA, tøffe miljøer | BC7YAE T18122014.77 "7.13 "10.31 "15 470 NOK
ACME ELECTRIC T181223 Industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 10000VA, tøffe miljøer | BC8BMP T18122316.47 "12.94 "13.88 "27 294 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T181217 industriell kontrolltransformator, 240 X 480/120V, 1000VA, tøffe omgivelser
6 054 NOK / enhet