Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z5026 Barrel Bolt, #10-32 Gjengestørrelse, 18-8 Rustfritt stål, 5Pk | AC2ENZ 2JGU9

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5026 fatbolt, #10-32 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AC2ENZ Modell: Z5026Kryssreferanse: 2JGU9
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
549NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde7 / 16 "
Tråddybde på fatGjennom
KjøretypeSpor
Grip Range7 / 16 "
Head StyleFlate
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5026 fatbolt, #10-32 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk
549NOK /pakke