Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0712 Skulderskrue Sink 1/2 X 1 7/16 Tommer, 2PK | AA9YUT 1JUF7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0712 Skulderskrue Sink 1/2 X 1 7/16 tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9YUT Modell: Z0712Kryssreferanse: 1JUF7
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head StyleHex
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke57,000 psi
Rockwell HardnessB68 til B71
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde1.437 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1148
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158069
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0712 Skulderskrue Sink 1/2 X 1 7/16 tommer, 2PK
157NOK /pakke