Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C06.5 Shoulder Screw, 8-32 Thread Size, 13/32 Inch Length | AB8HZX 25L267

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C06.5 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 13/32 tommers lengde

På lager
Vare: AB8HZX Modell: STR60173C06.5Kryssreferanse: 25L267

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.296-0.312"
Hodehøyde0.146 til 0.156 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.7 / 32 "
Skulderlengde13 / 32 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60173C06.5 Skulderskrue, 8-32 gjengestørrelse, 13/32 tommers lengde
313NOK / enhet