Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60158C112 Skulderskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 7 tommers lengde | AB8JBW 25L313

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C112 Skulderskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 7 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JBW Modell: STR60158C112Kryssreferanse: 25L313

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.853-0.875"
Hodehøyde0.365 til 0.375 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.5 / 8 "
Skulderlengde7"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60158C112 Skulderskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 7 tommers lengde
1 250 NOK / enhet