Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TRS322PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQJ 43Z276

ACCUFORM SIGNS TRS322PTP varselmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25

På lager
Vare: AD4TQJ Modell: TRS322PTPKryssreferanse: 43Z276
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarselsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød
Materiale15 mil RP plast
Revers Side LegendInspeksjon
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetMaterialePris
ACCUFORM SIGNS TRS322CTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQH 43Z274 TRS322CTPnone10 mil PF-kartong269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS322PTP varselmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25
701NOK / enhet