Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TRS317CTP Inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQD 43Z268

ACCUFORM SIGNS TRS317CTP inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25

På lager
Vare: AD4TQD Modell: TRS317CTPKryssreferanse: 43Z268
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsmerke
grommetnone
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
Materiale10 mil PF-kartong
Revers Side LegendStillasinspeksjon
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3920200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargeRevers Side LegendPris
ACCUFORM SIGNS TRS318CTP Inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQB 43Z265 TRS318CTPSvart / GulHovedansvarsområder254NOK
ACCUFORM SIGNS TRS336CTP Inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQQ 43Z286 TRS336CTPSvart / GulGaffeltruck Inspeksjonsmerknader254NOK
ACCUFORM SIGNS TRS305CTP Inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQT 43Z289 TRS305CTPSvart / GulGaffeltruckinspeksjon241NOK
ACCUFORM SIGNS TCS321CTP Inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TRH 43Z311 TCS321CTPSvart hvit; Hvit rødInspeksjonsmerke for begrenset rom241NOK
ACCUFORM SIGNS TRS340CTP Inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTC 43Z338 TRS340CTPSvart hvit; Hvit rødStigeinspeksjonsmerknader283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS317CTP inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25
272NOK / enhet