Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TAB105CTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTJ 43Z347

ACCUFORM SIGNS TAB105CTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25

På lager
Vare: AD4TTJ Modell: TAB105CTPKryssreferanse: 43Z347
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
grommetnone
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materiale10 mil PF-kartong
Revers Side LegendBarrikademerke Ikke fjern
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3920200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ACCUFORM SIGNS TSS102CTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TQM 43Z280 TSS102CTPSvart / Gul297NOK
ACCUFORM SIGNS TAB103CTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTL 43Z350 TAB103CTPSvart / hvit, gul250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB105CTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25
284NOK / enhet