Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 72 HB/40-40 KAx3 Oransje Lockout Hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme - Pakke med 3 | AE6QBV 5UKX3

ABUS 72 HB/40-40 KAx3 oransje lockout hengelås med lik nøkkel oransje 1/4 tomme - pakke med 3

På lager
Vare: AE6QBV Modell: 72 HB/40-40 KAx3 oransjeKryssreferanse: 5UKX3
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
771NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargeoransje
KroppsfinishAnodisert
Kroppshøyde1.5 "
Kroppslengde1.5 "
Body MaterialResirkulert anodisert aluminium
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse11 / 16 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEoransje
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseProdusert på et praktisk talt null avfallsdeponi 98% deponering av deponi per UL ECVP 2799
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedJa
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeResirkulert aluminium
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaster KeyedKroppsfargeKroppshøydeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypepk. Antall.Pris
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme - pakke med 3 | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen3771NOK
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tomme - pakke med 6 | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 SølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1.5 "Resirkulert aluminiumÅpen61 444 NOK
ABUS 72 /40 KAx3 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tommer - pakke med 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 sølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen3714NOK
ABUS 72 /40 KAx6 Silver Lockout Hengelås med lik nøkkel Sølv 1/4 tommer - pakke med 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 sølvNeiSølv1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen61 336 NOK
ABUS 72/40 KAx12 Rød Lockout Hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tommer - pakke med 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 RødJaRød1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen122 867 NOK
ABUS 72/40 KAx12 Blue Lockout Hengelås Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pakke med 12 | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 BlåJaBlå1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen122 867 NOK
ABUS 72/40 KAx12 Grønn Lockout Hengelås med nøkkel grønn 1/4 tommer - pakke med 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 GrønnJaGrønn1.5 "61 / 4 "1"Resirkulert aluminiumÅpen122 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 72 HB/40-40 KAx3 oransje lockout hengelås med lik nøkkel oransje 1/4 tomme - pakke med 3
771NOK /pakke