Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABLOY PL341/25B-KA Hengelås med nøkkel 1 tomme H U-form belagt messing | AG4YDU 35GP64

ABLOY PL341/25B-KA hengelås med nøkkel 1 tomme H U-form belagt messing

På lager
Vare: AG4YDU Modell: PL341/25B-KAKryssreferanse: 35GP64
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
2 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde2 5 / 64 "
Body MaterialForkrommet messing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse63 / 64 "
Kroppsbredde2.25 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdJa
Nøkkel TypeAlike tastet
Keyway TypeSentry
Antall støtfangere0
Antall pins0
Åpner med nøkkel nr.SENTRY-NØKKEL
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonU-formet
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet Bor
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1 3 / 32 "
Formrektangulær
værbestandighetNoe korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellSjakeltypeKroppshøydeKroppens tykkelseSjakkelbreddeværbestandighetKroppsbreddeSjakkelkonfigurasjonSjakkel Dia.Pris
ABLOY PL330/25B-KA Hengelås med nøkkel 1 tomme H Herdet borstål | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAÅpen1 37 / 64 "7 / 8 "1"Noe korrosjonsbestandighet1 57 / 64 "herdet5 / 16 "1 602 NOK
ABLOY PL330/50B-KA Hengelås med nøkkel 2 tommer H Herdet Boron Steel | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAÅpen1 37 / 64 "7 / 8 "1"Noe korrosjonsbestandighet1 57 / 64 "herdet5 / 16 "1 660 NOK
ABLOY PL330/100B-KA Hengelås med nøkkel 3-15/16 tommer Høydeherdet | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAÅpen1 37 / 64 "7 / 8 "1"Noe korrosjonsbestandighet1 57 / 64 "herdet5 / 16 "1 741 NOK
ABLOY PL340/25B-KA Hengelås med nøkkel 1 tomme Høyde U-form Hrdnd Boron | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAÅpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Noe korrosjonsbestandighet2.25 "U-formet3 / 8 "2 225 NOK
ABLOY PL340/50B-KA Hengelås med nøkkel 2 tommer Høyde U-form Hrdnd Boron | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAÅpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Noe korrosjonsbestandighet2.25 "U-formet3 / 8 "2 291 NOK
ABLOY PL341/50B-KA Hengelås med nøkkel 2 tommer H U-form belagt messing | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAÅpen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Noe korrosjonsbestandighet2.25 "U-formet3 / 8 "2 382 NOK
ABLOY PL342B-KA Tastet hengelås 1 tommer høyde innhyllet 1-3 / 32 tommer W | AG4YDY 35GP68 PL342B-KAInnhyllet2 63 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Noe korrosjonsbestandighet2.25 "Innhyllet3 / 8 "3 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABLOY PL341/25B-KA hengelås med nøkkel 1 tomme H U-form belagt messing
2 306 NOK / enhet