Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Skrapebørsterader 4 x 18 karbonstål | AG7DPK 5LG68

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 skrapebørsterader 4 x 18 karbonstål

På lager
Vare: AG7DPK Modell: 7920-00-291-5815Kryssreferanse: 5LG68
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrapebørste
BustematerialeKarbonståltråd
Børstelengde6.75 "
Penselbredde1"
FargekodingssystemNei
Handle Lengde13.75 "
HåndteringsmaterialeWood
Håndtakstypebuet
Antall rader4 x 18
Total lengde13.75 "
Trimlengde1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9603900000

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeBustematerialeBørstelengdePenselbreddeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Skohåndtak Skrapebørste Ståltråd | AD2XVH 3WB49 7920-00-269-12591"Rustfritt stål5"1"10.5 "Skumplastsko10.5 "173NOK
ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Skrapebørsterader 4 x 16 karbonstål | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Karbonståltråd4.75 "3 / 4 "10 "Woodsko10.5 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 skrapebørsterader 4 x 18 karbonstål
152NOK / enhet