Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Skohåndtak Skrapebørste Ståltråd | AD2XVH 3WB49

ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Skohåndtak Skrapebørste Ståltråd

På lager
Vare: AD2XVH Modell: 7920-00-269-1259Kryssreferanse: 3WB49

Få tak i det April 26, Fredag
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrapebørste
BustematerialeRustfritt stål
Børstelengde5"
Penselbredde1"
FargekodingssystemNei
Handle Lengde10.5 "
HåndteringsmaterialeSkumplast
Håndtakstypesko
Antall rader3
Total lengde10.5 "
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9603900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeBustematerialeBørstelengdePenselbreddeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Skrapebørsterader 4 x 16 karbonstål | AE4LCB 5LG67 7920-00-282-92461.125 "Karbonståltråd4.75 "3 / 4 "10 "Woodsko10.5 "145NOK
ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Skrapebørsterader 4 x 18 karbonstål | AG7DPK 5LG68 7920-00-291-58151.125 "Karbonståltråd6.75 "1"13.75 "Woodbuet13.75 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-269-1259 Skohåndtak Skrapebørste Ståltråd
173NOK / enhet