Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 All-purpose skrubbebørste 3 x 3-3/4 tommers blokk | AE4LBL 5LG52

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 All-purpose skrubbebørste 3 x 3-3/4 tommers blokk

På lager
Vare: AE4LBL Modell: 7920-00-061-0038Kryssreferanse: 5LG52
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAll-purpose skrubbebørste
SyrebestandigJa
Blokker materialePlast
Blokkstørrelse3 x 3-3 / 4 "
BustfargeHvit
Bustematerialenylon
Børstelengde1.25 "
Penselbredde3"
FDA-kompatibelNei
Fyll materialenylon
Håndtere fargeTan
Handle Lengde5"
HåndteringsmaterialePlast
Total lengde8.75 "
Temp. MotstandNei
Trimlengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9603908020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-061-0038 All-purpose skrubbebørste 3 x 3-3/4 tommers blokk
200NOK / enhet