Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 6230-01-513-3305 Lommelykt, 60 lm Maks lysstyrke, 1.5 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, sølv, 2 batterier | CN7YUH 10E715

ABILITY ONE 6230-01-513-3305 Lommelykt, 60 lm maks lysstyrke, 1.5 timers kjøretid ved maks lysstyrke, sølv, 2 batterier

På lager
Vare: CN7YUH Modell: 6230-01-513-3305Kryssreferanse: 10E715

Få tak i det Mai 20, mandag
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ABILITY ONE 6230-01-513-3306 Lommelykt, 1601 lm Maks lysstyrke, 3 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, svart, 2 batterier | CN7YUG 10E716 6230-01-513-3306488NOK
ABILITY ONE 6230-01-513-4300 Lommelykt, 60 lm Maks lysstyrke, 1.5 timers driftstid ved maksimal lysstyrke, blå, 2 batterier | CN7YUJ 10E713 6230-01-513-4300350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-3305 Lommelykt, 60 lm maks lysstyrke, 1.5 timers kjøretid ved maks lysstyrke, sølv, 2 batterier
350NOK / enhet