ABB T5L600BW Bolt på effektbryter, T5-ramme, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V

Vare: AG8VKX Modell: T5L600BW
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering100kAIC @ 480V
amps600A
RammetypeT5
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Produktdetaljer:

    • ABB T5L600BW er en 3-polet støpt kappebryter som fungerer med 600 A strøm og 600 VAC spenning. Den har bolt-on-montering og LSI-trip-funksjonalitet, med en maksimal avbruddsverdi på 100 kAIC ved 480 volt.
    • Denne IEC-klassifiserte ABB-kretsbryteren brukes som en grenkretsbeskytter og har en termisk-magnetisk utløserenhet for overstrømsbeskyttelse.
    • Den er mikroprosessorbasert og brukes i forskjellige omvendte matingsapplikasjoner, da den kan installeres horisontalt eller vertikalt i paneler og sentralbord.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsPris
ABB T5H300BW Bolt På effektbryter T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKJ T5H300BW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H300CW Bolt På effektbryter T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKK T5H300CW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H400BW Bolt På effektbryter T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKL T5H400BW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400CW Bolt På effektbryter T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKM T5H400CW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400EW Bolt På effektbryter T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKN T5H400EW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400TW Bolt På effektbryter T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKP T5H400TW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H600BW Bolt på effektbryter T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKQ T5H600BW65kAIC @ 480V600A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABB T5L600BW Bolt på effektbryter, T5-ramme, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V