ABB T4N250EW Bolt på effektbryter, 250 Amp, 600 VAC, 3-polet, 25 KAIC @ 480 V

Vare: AG8VKB Modell: T4N250EW
28 865 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps250A
RammetypeT4
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Produktdetaljer:

    • ABB T4N250EW er en mikroprosessorbasert 3-polet støpt kappebryter som har bolt-on montering. Den brukes som en grenkretsbeskytter og fungerer med 250 A strøm og 600 VAC spenning.
    • Denne UL- og CSA-listede ABB-kretsbryteren har LSI-trip-funksjonalitet og en maksimal avbruddsverdi på 25 kAIC ved 480 volt. Den har en termisk-magnetisk utløserenhet for overstrømsbeskyttelse, og klemmer på lastsiden for tilkobling.
    • Den kan installeres horisontalt eller vertikalt i paneler og sentraler for forskjellige applikasjoner for omvendt mating.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsPris
ABB T4H100BW Bolt På effektbryter T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A36 501 NOK
RFQ
ABB T4H150BW Bolt på effektbryter, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A38 143 NOK
RFQ
ABB T4H250BW Bolt På effektbryter T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A38 105 NOK
RFQ
ABB T4H250CW Bolt på effektbryter, T4 ramme, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
RFQ
ABB T4H250DW påskrudd effektbryter, 250 A, 600 VAC, 3-polet, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A19 649 NOK
RFQ
ABB T4H250EW Bolt På effektbryter T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A47 631 NOK
RFQ
ABB T4L100BW Bolt På effektbryter T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A47 631 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABB T4N250EW Bolt på effektbryter, 250 Amp, 600 VAC, 3-polet, 25 KAIC @ 480 V
28 865 NOK / enhet