ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 Tommer 7 Rpm 110vac | AC8WTN 3EJF5

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 Tommer 7 Rpm 110vac

På lager
Vare: AC8WTN Modell: SMD12Kryssreferanse: 3EJF5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiskskimmer
AnleggKonstruksjon av karbonstål
Hz60 Hz
Lengde12 "
Maks. Temp.160 F
Rekkevidde4"
RPM7
Størrelse12 "
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fjerning av olje (1-1 / 2)
    • Kjennetegn: Forbedrer mikrofinish på deler, aksel forhindrer for tidlig lagerslitasje, skive forhindrer vridning, fjerner flytende oljer fra kjølevæsketanker og deleskiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 Tommer 7 Rpm 110vac
3 682 NOK / enhet