80/20 40-8080-4M Ekstrudering, 8 Åpen T-spor, 4m Lengde, 80mm Bredde, Aluminium, Klar | AE4FBU 5JRZ2

80/20 40-8080-4M profil, 8 åpen T-spor, 4 m lengde, 80 mm bredde, aluminium, klar

Vare: AE4FBU Modell: 40-8080-4MKryssreferanse: 5JRZ2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 193 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.8mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde80mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsmoment171.6341 cm4
Slotbredde8.12mm
Flateareal23.573 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.4.572 lb.
Bredde80mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.4
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)398.78
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsmomentPris
80/20 40-8080-6M Ekstrudering, 8 Åpen T-spor, 6m Lengde, 80mm Bredde, Aluminium, Klar | AE4FFC 5JTA2 40-8080-6M6m80mm80mm241.1 N/ kvm171.6341 cm410 790 NOK
RFQ
80/20 40-8080-3M T-Slot Framing System | CN2QPE 40-8080-4M / 5JRZ2 40-8080-3M-----6 225 NOK
80/20 40-8080-6.05M T-spor rammesystem | CN2QPF 40-8080-6M / 5JTA2 40-8080-6.05M-----10 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-8080-4M profil, 8 åpen T-spor, 4 m lengde, 80 mm bredde, aluminium, klar
7 193 NOK / enhet