80/20 40-4080-6M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 6m Lengde, 80mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FFA 5JTA0

80/20 40-4080-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, 80 mm høyde, aluminium, klar

Vare: AE4FFA Modell: 40-4080-6MKryssreferanse: 5JTA0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 193 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.8mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde80mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX97.6617 cm4
Treghetsøyeblikk - IY25.2917 cm4
Slotbredde8.12mm
Flateareal15.332 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.2.743 lb.
Bredde40mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.49
Skipets høyde (cm)4
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)8
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 40-4080-4M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 4m Lengde, 80mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBT 5JRZ1 40-4080-4M4m40mm80mm97.6617 cm425.2917 cm44 283 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4080-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, 80 mm høyde, aluminium, klar
7 193 NOK / enhet