80/20 1515-S-145 Ekstrudering, glatt, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XP 16U252

80/20 1515-S-145 Ekstrudering, glatt, 4 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AA7XPP Modell: 1515-S-145Kryssreferanse: 16U252
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 269 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1.5 "
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.2631 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal1.138 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.3338 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsmomentPris
80/20 1515-S-72 Ekstrudering, glatt, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XPN 16U251 1515-S-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.2631 in41 000 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1515-S-145 Ekstrudering, glatt, 4 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar
2 269 NOK / enhet