Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M SJ3000 Gjenlukkbar feste 1/2 tomme x 20 fot Svart | AA7YEH 16U644

3M SJ3000 Gjenlukkbar feste 1/2 tomme x 20 fot svart

På lager
Vare: AA7YEH Modell: SJ3000Kryssreferanse: 16U644
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRygg-mot-rygg-stropp
Lim TypeIngen lim
UnderlagsmaterialePolypropylen krok / polyester sløyfe
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde20ft.
FormSkjær til rull
Ren styrke31 psi
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Trykkfølsom

Produktvarianter

ProduktModellBreddeUnderlagsmaterialeKjennetegnFARGEFlammehemmendeSakLengdeRen styrkePris
3M 1-10-SJ3540 gjenlukkbart feste dobbeltlås 10 meter | AA7YCJ 16U578 1-10-SJ35401"polypropylen-SvartNeiLukkbar lås10yd.44 psi2 758 NOK
3M 1-10-SJ3560 Lukkbar lås Dual Lock Clear | AA7YCL 16U580 1-10-SJ35601"polypropylen-FjernNeiLukkbar lås10yd.44 psi3 447 NOK
3M 1-10-SJ4570 Lukkbar lås Klar Lavprofil | AA7YCP 16U583 1-10-SJ45701"polypropylen-FjernNeiLukkbar lås10yd.32 psi1 555 NOK
3M 1-10-SJ4575 Lukkbar lås Svart Lavprofil | AA7YCQ 16U584 1-10-SJ45751"polypropylen-SvartNeiLukkbar lås10yd.32 psi1 559 NOK
3M SJ3000 Gjenlukkbar feste 1 tomme x 20 fot Svart | AA7YEG 16U642 SJ30001"Polypropylen krok / polyester sløyfe-SvartNeiRygg-mot-rygg-stropp20ft.31 psi353NOK
3M SJ3000 Gjenlukkbar feste 1/2 tomme x 50 fot Svart | AA7YEJ 16U646 SJ30001 / 2 "Polypropylen krok / polyester sløyfe-SvartNeiRygg-mot-rygg-stropp50ft.31 psi469NOK
3M SJ3000 Gjenlukkbar feste 1/2 tomme x 5 fot Svart | AA7YEK 16U648 SJ30001 / 2 "Polypropylen krok / polyester sløyfe-SvartNeiRygg-mot-rygg-stropp5ft.31 psi37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M SJ3000 Gjenlukkbar feste 1/2 tomme x 20 fot svart
198NOK / enhet