Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M RT30Q16G20NN termisk bundet kassett 30 Gpm 75 Mic | AC2RFQ 2MJH7

3M RT30Q16G20NN Termisk bundet patron 30 Gpm 75 Mic

På lager
Vare: AC2RFQ Modell: RT30Q16G20NNKryssref: 2MJH7
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
334NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk bundet filterpatron
Filter MediaRillet polypropylen
Strømningshastighet30 gpm
Høyde30 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.170 Grader F
mikron75
Utenfor Dia.2-39 / 64 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydemikronPris
3M RT10Y16G20NN termisk bundet kassett 10 Gpm 1 mikrofon | AC2REX 2MJF8 RT10Y16G20NN10 gpm10 "1142NOK
3M RT10B16G20NN termisk bundet kassett 10 Gpm 5 Mic | AC2REY 2MJF9 RT10B16G20NN10 gpm10 "5139NOK
3M RT10C16G20NN termisk bundet kassett 10 Gpm 10 Mic | AC2REZ 2MJG1 RT10C16G20NN10 gpm10 "10129NOK
3M RT10F16G20NN termisk bundet kassett 10 Gpm 25 Mic | AC2RFA 2MJG2 RT10F16G20NN10 gpm10 "25132NOK
3M RT10L16G20NN termisk bundet kassett 10 Gpm 50 Mic | AC2RFB 2MJG3 RT10L16G20NN10 gpm10 "50128NOK
3M RT10Q16G20NN termisk bundet kassett 10 Gpm 75 Mic | AC2RFC 2MJG4 RT10Q16G20NN10 gpm10 "75106NOK
3M RT20Y16G20NN termisk bundet kassett 20 Gpm 1 mikrofon | AC2RFD 2MJG5 RT20Y16G20NN20 gpm20 "1271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M RT30Q16G20NN Termisk bundet patron 30 Gpm 75 Mic
334NOK / enhet