Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MVU18-6RSX Ringterminal Rød Butted 22 Til 18, 100 Pk | AA8TME 1A078

3M MVU18-6RSX Ringterminal Rød Butted 22 Til 18, 100 Pk

På lager
Vare: AA8TME Modell: MVU18-6RSXKryssreferanse: 1A078
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.8 "
SømButted
Stud størrelse#6
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdePris
3M MU18-8RLX Ringterminal Bare Butted 22 Til 18, 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8NakenKobberstandardIkke-isolert347 Grader F600V0.74 "523NOK
3M MV18-10R/LK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10RødKobberstandardVinyl221 Grader F600V0.93 "6 285 NOK
3M MNG18-14R/SK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "RødKobberstandardnylon221 Grader F600V1.07 "8 415 NOK
3M MNG18-38RK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18, 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "RødKobberstandardnylon221 Grader F600V1.12 "8 415 NOK
3M MNG18-8R/LK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8RødKobberstandardnylon221 Grader F600V0.92 "8 414 NOK
3M MV18-610RK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18, 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RKSom nr 6/8/10RødKobberMulti-StudVinyl221 Grader F600V1.01 "6 894 NOK
3M MNG18-10R/LK Ringterminal Rød Loddet 22 Til 18, 1000 Pk | AB9KZR 2DTF3 MNG18-10R / LK#10RødKobberstandardnylon221 Grader F600V0.92 "8 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MVU18-6RSX Ringterminal Rød Butted 22 Til 18, 100 Pk
525NOK / enhet