Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNU14-250DFIK Hun frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3

3M MNU14-250DFIK kvinnelig frakobling blå 16 til 14 Awg, 1000 pk

På lager
Vare: AB9LAN Modell: MNU14-250DFIKKryssreferanse: 2DTN3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.87 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonTotal lengdeSømFanestørrelseWire RangePris
3M MNGI14-250DFK Hunn frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "BlåDelvis0.83 "Butted0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG13 352 NOK
3M MNGI14-250DFIK Female Frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "BlåFull0.83 "Butted0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG16 508 NOK
3M MNGI18-250DFIK Hunn frakobling Rød 22 Til 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "RødFull0.83 "Butted0.250 x 0.032 "22 til 18 AWG16 724 NOK
3M MNG14-250DFK Hunn frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "BlåDelvis0.86 "loddet0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG10 429 NOK
3M MNU18-250DFIK Hunn frakobling Rød 22 Til 18awg, 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "RødFull0.87 "Butted0.250 x 0.032 "22 til 18 AWG10 080 NOK
3M MNHU10-250DFIK Hun frakobling Gul 12 Til 10awg, 250 Pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "GulFull1.2 "Butted0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG6 604 NOK
3M MNGI10-250DFIK Female Koble Gul 12 Til 10awg, 500 Pk | AC2FBR 2JJW3 MNGI10-250DFIK0.165 "GulFull0.94 "loddet0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG5 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNU14-250DFIK kvinnelig frakobling blå 16 til 14 Awg, 1000 pk
9 384 NOK / enhet