Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M DCCSZ2 teppe sårpatron 10 Gpm 0.5 Mic | AC3KHA 2UDJ2

3M DCCSZ2 teppe sårpatron 10 Gpm 0.5 Mic

På lager
Vare: AC3KHA Modell: DCCSZ2Kryssref: 2UDJ2
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron
Filter MediaBomull og 304 rustfritt stålkjerne
Strømningshastighet10 gpm
Høyde19.5 "
Inne i Dia.1"
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.250 Grader F
mikron0.5
Utenfor Dia.2.875 "
redusererpartikler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydemikronPris
3M DCCSC1 teppesårpatron 5 Gpm 10 mikrofon | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 gpm9.875 "10422NOK
3M DCCSV1 teppesårpatron 5 Gpm 100 mikrofon | AC3KGM 2UDG8 DCCSV15 gpm9.875 "100381NOK
3M DCCSW1 Teppesårpatron 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9 DCCSW15 gpm9.875 "350381NOK
3M DCCSF2 Blanket Cartridge 10 Gpm 25 Mic | AC3KHE 2UDJ7 DCCSF210 gpm19.5 "251 121 NOK
3M DCCSW2 Blanket Cartridge 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2 DCCSW210 gpm19.5 "350804NOK
3M DCCSF3 Blankettpatron 15 Gpm 25 Mic | AC3KHX 2UDL9 DCCSF315 GPM29.25 "251 167 NOK
3M DCCSV3 teppesårkassett 15 Gpm 100 mikrofon | AC3KJA 2UDN3 DCCSV315 GPM29.25 "1001 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M DCCSZ2 teppe sårpatron 10 Gpm 0.5 Mic
1 192 NOK / enhet