3M AP802B Filter Housing, 1 in, NPT, 45 GPM, 100 Psi Max Pressure, 24 1/2 Inch Overall Height | CN7UHZ 61HJ89

3M AP802B filterhus, 1 tommer, NPT, 45 GPM, 100 Psi maks. trykk, 24 1/2 tommer total høyde

På lager
Vare: CN7UHZ Modell: AP802BKryssref: 61HJ89

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.255
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
3M 50-93732 Hann NPT-adapter, 3/4 tommer | CN7TMV 254V87 50-93732adapter1168NOK
3M NB0005PPS2C filterpose | CN7UHC 254Z18 NB0005PPS2CFilter Bag505 375 NOK
3M DFG010EE2C filterpatron, 16 PK | CN7UHG 255C55 DFG010EE2CFilterpatron19 230 NOK
3M DFG005PP2R filterpatron, 16 PK | CN7UHU 255A43 DFG005PP2RFilterpatron18 149 NOK
3M CFS22B1.5 filterhus, 1 1/2 tommer, NPT, 60 GPM, 100 PSI | CN7UHV 61HJ93 CFS22B1.5Filterhus13 269 NOK
3M AP801T filterhus, 1 tommer, NPT, 20 GPM, 100 Psi Max Pressure, 14 1/8 tommers totalhøyde | CN7UHW 61HJ90 AP801TFilterhus12 327 NOK
3M AP801B filterhus, 1 tommer, NPT, 20 GPM, 100 Psi maks trykk, 14 1/8 tommers totalhøyde | CN7UHX 61HJ88 AP801BFilterhus11 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M AP802B filterhus, 1 tommer, NPT, 45 GPM, 100 Psi maks. trykk, 24 1/2 tommer total høyde
2 301 NOK / enhet