Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 80842 Skjerpefil Rektangulær diameter Fin, 10 Pk | AB9WMV 2FVK3

3M 80842 Skjerpefil Rektangulær Diameter Fin, 10 Pk

På lager
Vare: AB9WMV Modell: 80842Kryssref: 2FVK3
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
2 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSliping av fil
Slipende materialeDiamant
FARGEmetallic
Klasseend
Høyde1 / 4 "
Formrektangel
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6804300000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
3M 80832 skjerpefil rektangulær diameter Fin | AB9BVX 2AYV8 808323 / 4 "1.5 "2 152 NOK
3M 80829 Skjerpefil Rektangulær diameter Fin | AB9CCC 2BAC1 808293 / 4 "1.5 "2 615 NOK
3M 80833 Skjerpefil Rektangulær diameter Fin, 10 Pk | AB9JHY 2DHX4 808331 / 2 "1.75 "2 690 NOK
3M 80834 Slipefil Rektangulær Diameter Fin, 10 Pk | AB9JJA 2DHX9 808341 / 2 "1.75 "2 419 NOK
3M 80831 Skjerpefil Rektangulær diameter Fin, 10 Pk | AB9JMQ 2DKG9 808313 / 4 "1.5 "1 920 NOK
3M 80841 skjerpefil rektangulær diameter Fin | AB9WMU 2FVJ7 808411 / 4 "2.5 "2 076 NOK
3M 80837 Skjerpefil Rektangulær diameter Fin, 10 Pk | AB9WUU 2FXU4 808371 / 2 "1.75 "2 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 80842 Skjerpefil Rektangulær Diameter Fin, 10 Pk
2 026 NOK / enhet