Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5836 Clean-walk Matte Hvit 18 x 36, 4 Pk | AB9YMM 2GJJ4

3M 5836 Clean-walk Matte Hvit 18 x 36, 4 Pk

På lager
Vare: AB9YMM Modell: 5836Kryssref: 2GJJ4
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
7 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs klebrig matte
AdhesiveAkryl
antimikrobiellJa
FARGEHvit
Lengde36 "
Materialepolyetylen
Antall ark per matte60
Total tykkelse2.4mm
Indikator for gjenværende arknummerert
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3918102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal tykkelseBreddePris
3M 5830 Hvit engangsmatt, klebrig, 45 tommer x 25 tommer, 4 stk CE9BRG 3LY82 5830Engangs klebrig matte1.3 mm25 "7 066 NOK
3M 5830 Hvit engangsmatt, klebrig, 36 tommer x 18 tommer, 4 stk CE9BRH 3LY80 5830Engangs klebrig matte1.3 mm18 "4 415 NOK
3M 5842 Hvit, klebrig engangsmatte, 24 tommer x 30 tommer, 2 stk CE9BRJ 3LY88 5842Engangs klebrig matte2.4 mm30 "5 687 NOK
3M 5840 hvit engangs klebrig matte med ramme, 25-1/2 tomme x 31 1/2 tomme | CE9BRK 3LY86 5840Engangs klebrig matte med ramme2.4 mm31 1 / 2 "4 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5836 Clean-walk Matte Hvit 18 x 36, 4 Pk
7 596 NOK / enhet