Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 471 Markeringstape 3/4 tomme Bredde 108 fot Lengde 4-3/8 tomme Diameter | AH2AHL 24A779

3M 471 Markeringstape 3/4 tomme Bredde 108 fot Lengde 4-3/8 tomme diameter

På lager
Vare: AH2AHL Modell: 471Kryssreferanse: 24A779
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
Diameter4.375 "
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
Lengde108 ft.
MaterialeVinyl
Mønstersolid
Ytelse Temp.60 grader til 85 grader F
Roll Lengde108ft.
BåndfargeGrønn
Tykkelse5.2mil.
typenKontinuerlig rull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1134
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stanset form: kontinuerlig rull

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeAdhesjonsstyrkeFARGEFormStrekkfasthetTykkelseBreddeSakPris
3M 471 Markeringstape 4 tommer B 108 Fot Lengde Svart, 8 Pk | AB9HQU 2DED7 471--SvartRull-4.1mil.4"Gulvmerkingstape994NOK
3M 471 Markeringstape 4 tommer B 108 Fot Lengde Gul, 8 Pk | AB9HQV 2DED8 471--GulRull-4.1mil.4"Gulvmerkingstape18 932 NOK
3M 471 Markeringstape 4 tommer B 108 Fot Lengde Hvit, 8 Pk | AB9HQW 2DED9 471--HvitRull-4.1mil.4"Gulvmerkingstape17 022 NOK
3M 471 filmtape Vinylrød 1/2 tomme x 36 yard, 72 Pk | AB9YME 2GJH6 471-23 oz./inRødKontinuerlig rull14 pund / tommer5.2mil.1 / 2 "Filmbånd21 027 NOK
3M 471 filmtape Vinylblå 1/4 tomme x 36 yard, 144 Pk | AB9YMF 2GJH7 471-23 oz./inBlåKontinuerlig rull14 pund / tommer5.2mil.1 / 4 "Filmbånd994NOK
3M 471 Marking Tape Roll 3 tommers bredde 108 fot lengde rød | AH2AGX 24A650 471108ft.----5.2mil.3"Gulvmerkingstape1 499 NOK
3M 471 Merketape-rulle 4 tommer bredde 108 fot Lengde blå | AH2AGY 24A653 471108ft.----5.2mil.4"Gulvmerkingstape2 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 471 Markeringstape 3/4 tomme Bredde 108 fot Lengde 4-3/8 tomme diameter
435NOK / enhet