Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4646 VHB Tape 6 Tommer x 5 yard Mørkegrå | AA6VMU 15C286

3M 4646 VHB Tape 6 Tommer x 5 yard Mørkegrå

På lager
Vare: AA6VMU Modell: 4646Kryssreferanse: 15C286
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
2 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig VHB-tape
Adhesjonsstyrke240 oz./in
AdhesiveGenerelt akryl
FARGESkifergrå
Lengde5yd.
FôrfargeRød
MaterialeFast skum
Ytelse Temp.50 grader til 300 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeGrå
Strekkfasthet100 pund / tommer
Tykkelse25mil.
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetPris
3M 4905 VHB-tape 6 tommer x 1 yard klar | AA6VNG 15C299 490520mil.192 oz./inGenerelt akrylFjern1yd.Solid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer770NOK
3M 4905 VHB-tape 6 tommer x 5 yard klar | AA6VNH 15C301 490520mil.192 oz./inGenerelt akrylFjern5yd.Solid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer3 173 NOK
3M 4930 VHB tape 6 tommer x 5 yard hvit | AA6VPH 15C324 493025mil.320 oz./inGenerelt akrylHvit5yd.Fast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer4 535 NOK
3M 4951 VHB tape 6 tommer x 5 yard hvit | AA6VRU 15C380 495145mil.288 oz./inAkryl med lav temperaturHvit5yd.Fast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer5 614 NOK
3M 4952 VHB tape 6 tommer x 5 yard hvit | AA6VTA 15C386 495245mil.400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvit5yd.Fast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer6 293 NOK
3M 4959 VHB-tape 6 tommer x 5 yard hvit | AA6VTL 15C396 4959120mil.320 oz./inGenerelt akrylHvit5yd.Fast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer6 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4646 VHB Tape 6 Tommer x 5 yard Mørkegrå
2 694 NOK / enhet