Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 45132 poleringsskive, gummi, 1-1/2 tomme diameter | CE9TBW 20RV94

3M 45132 Poleringsskive, gummi, 1-1/2 tomme diameter

På lager
Vare: CE9TBW Modell: 45132Kryssreferanse: 20RV94
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoleringstilbehør
Arbor Hole1 / 4 "
Diameter1 1 / 2 "
MaterialeGummi
StilGummipute
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakMaterialeMaks. RPMSkaftstørrelseBreddePris
3M 45130 utvidende trommel 1.5 x 2 tommer 3000 rpm 1/4 tommer | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Utvidende trommelGummipute30001 / 4 "2"122NOK
3M 45159 Utvidet trommel 1/4 x 1/2 tommer 23000 o / min | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Utvidende trommelGummipute230001 / 8 "1 / 2 "133NOK
3M 45153 Utvidelsestrommel 1/2 x 1 tommer 15000 o/min 1/4 tommer | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Utvidende trommelGummipute15,0001 / 4 "1"57NOK
3M 45145 utvidende trommel 3/4 x 1 tommer 3000 rpm 1/4 tommer | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Utvidende trommelGummipute30001 / 4 "1"61NOK
3M 45123 utvidende trommel 3 x 3 tommer 3000 rpm 1/2 tommer | AB9WTU 2FXJ8 451233"Utvidende trommelGummipute30001 / 2 "3"419NOK
3M 45127 ekspanderende trommel 2 x 2 tommer 6000 o/min 1/4 tommer | AC2ECY 2JDN3 451272"Utvidende trommelGummipute60001 / 4 "2"160NOK
3M 45139 Utvidet trommel 1 x 1 tommer 3000 rpm 1/4 tommer | AC2EEU 2JEF3 451391"Utvidende trommelGummipute30001 / 4 "1"84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 45132 Poleringsskive, gummi, 1-1/2 tomme diameter
98NOK / enhet