Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4510-XXL Mikroporøs laminatbundet elastisk 2xl | AC4WTA 30Z025

3M 4510-XXL Mikroporøs laminatbundet elastikk 2xl

På lager
Vare: AC4WTA Modell: 4510-XXLKryssreferanse: 30Z025
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangsoverall med hette
AnkelstilElastisk
Lukk Type2-veis glidelås / stormklaff
FARGEHvit
Fargefamiliehvitt
MansjettstilElastisk
Stoffvekt1.39 oz.
Passer til bryststørrelse45 til 49 "
Passer midje størrelse53 "
Innersøm34 "
MaterialeMikroporøst laminat
SømstilBound
Størrelse2XL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6210105000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEFargefamilieSømstilStørrelseMansjettstilStoffvektPasser til bryststørrelsePris
3M 4530-BLK-M Hette Smms Blå/hvit Elastic M, 25 Pk | AC4WRC 30Z004 4530-BLK-MSMSBlue / WhiteBlue / WhiteBoundMStrikke1.59 oz.36 til 39 "4 841 NOK
3M 4530-BLK-L Hette Smms Bound Elastic L, 25 Pk | AC4WRD 30Z005 4530-BLK-LSMSBlue / WhiteBlue / WhiteBoundLStrikke1.59 oz.39 til 43 "5 170 NOK
3M 4530-BLK-XL Hette Smms Blå/hvit Elastic Xl, 25 Pk | AC4WRE 30Z006 4530-BLK-XLSMSBlue / WhiteBlue / WhiteBoundXLStrikke1.59 oz.43 til 45 "5 147 NOK
3M 4530-BLK-XXL Hette Smms Blå/hvit Forseglet 2xl, 25 Pk | AC4WRF 30Z007 4530-BLK-XXLSMSBlue / WhiteBlue / WhiteBound2XLStrikke1.59 oz.45 til 49 "4 929 NOK
3M 4530-BLK-3XL Hette Smms Blå/hvit Elastikk 3xl, 25 Pk | AC4WRG 30Z008 4530-BLK-3XLSMSBlue / WhiteBlue / WhiteBound3XLStrikke1.59 oz.49 til 52 "5 191 NOK
3M 4530-BLK-4XL Hette Smms Blå/hvit Elastisk 4xl, 25 Pk | AC4WRH 30Z009 4530-BLK-4XLSMSBlue / WhiteBlue / WhiteBound4XLStrikke1.59 oz.52 til 55 "5 610 NOK
3M 4540+BLK-M Kjeledress med hette Hvit/blå Bound M, 25 Pk | AC4WRJ 30Z010 4540 + BLK-MMikroporøst laminat / SMMMSHvit / BlåHvit / BlåBoundMStrikke1.27 oz.36 til 39 "3 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4510-XXL Mikroporøs laminatbundet elastikk 2xl
192NOK / enhet