Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4008 Double Coated Tape Shape 1 x 2 Inch, 162 Pk | AA7YDR 16U611

3M 4008 Dobbeltbelagt tapeform 1 x 2 tomme, 162 Pk

På lager
Vare: AA7YDR Modell: 4008Kryssreferanse: 16U611
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
1 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig tape
AdhesiveAkryl
FARGENaturlig hvit
Lengde2"
FôrfargeGrønn rutete
MaterialeUretanskum
Ytelse Temp.Opptil 220 grader F.
Formrektangel
BåndfargeNaturlig
Strekkfasthet25 pund / tommer
Tykkelse125mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellYtelse Temp.AdhesjonsstyrkeAdhesiveFormStrekkfasthetTykkelseBreddeFARGEPris
3M 4004 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 5 yard Hvit | AA6VGR 15C132 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.1 / 2 "Naturlig hvit764NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 1/4 tomme x 5 yard Hvit | AA6VGT 15C134 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.1 / 4 "Naturlig hvit427NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 1 tommer x 5 yard hvit | AA6VGU 15C135 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.1"Naturlig hvit2 065 NOK
3M 4004 Dobbeltbelagt tape 2 tommer x 5 yard hvit | AA6VGV 15C136 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.2"Naturlig hvit2 886 NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 3/4 tommer x 5 yard Hvit | AA6VGW 15C137 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.3 / 4 "Naturlig hvit1 112 NOK
3M 4004 dobbeltbelagt tape 6 tommer x 5 yard hvit | AA6VGX 15C138 400450 grader til 220 grader F62 oz./inAkrylKontinuerlig rull12 pund / tommer250mil.6"Naturlig hvit5 846 NOK
3M 4008 dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 5 yard Hvit | AA6VGY 15C139 400850 grader til 220 grader F-AkrylKontinuerlig rull25 pund / tommer125mil.1 / 2 "Naturlig hvit371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4008 Dobbeltbelagt tapeform 1 x 2 tomme, 162 Pk
1 259 NOK / enhet